Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Flächenrührer | Avantor

Flächenrührer

Flächenrührer, 70 mm, 8 mm, 550 mm, 800 min-1
Katalognr. 441-2942
Anbieter:   IKA
Flächenrührer
Katalognr. 441-2942
Anbieter:  IKA
Flächenrührer
Flächenrührer

Flächenrührer, 70 mm, 8 mm, 550 mm, 800 min-1

Preis
SFr. 274.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Edelstahl, rostfrei. Schonendes Rühren mit minimaler Turbulenz.

  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Drehzahl
  • Erzeugen tangentiale Strömung
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Flächenrührer
  • Seq:
    01
  • Max. Drehzahl:
    800 min-1
  • Schaft - Ø:
    8 mm
  • Schaft-Länge:
    550 mm
  • Rührer - Ø:
    70 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..