Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Propellerrührer, 4-flügelig | Avantor

Propellerrührer, 4-flügelig

Propellerrührer mit 4 Flügeln, 150 mm, 13 mm, 800 mm, 600 min-1
Katalognr. 441-2904
Anbieter:   IKA
Propellerrührer, 4-flügelig
Katalognr. 441-2904
Anbieter:  IKA
Propellerrührer, 4-flügelig
Propellerrührer, 4-flügelig

Propellerrührer mit 4 Flügeln, 150 mm, 13 mm, 800 mm, 600 min-1

Preis
SFr. 978.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Edelstahl, rostfrei. Ansaugen des Mischguts von oben nach unten. Örtliches Auftreten von Scherkräften.

  • Für mittleren bis hohen Drehzahlbereich
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität
  • Erzeugen axiale Strömung

Dokumente

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Propellerrührer mit 4 Flügeln
  • Seq:
    05
  • Max. Drehzahl:
    600 min-1
  • Schaft - Ø:
    13 mm
  • Schaft-Länge:
    800 mm
  • Rührer - Ø:
    150 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..