Büretten, gerader Hahn
50 ml, 0,1 ml, 0,05 ± ml
Katalognr. 612-3547
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas, Klasse AS.
- Justiert auf 'Ex', konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet), mit datierter Chargenkennung
- Hauptpunkte-Ringteilung, schwarze Graduierungen
- Mit Glasküken
Skalenlänge: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Zertifizierung: DIN ISO 385.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Produktliteratur
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:0,05 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



