Ultra micro cuvettes
Ultramikro, 15 mm, 2,5 µl, 5 mm, Quarz
Katalognr. HEWL5063-6564
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
Ultra micro cuvettes for 8453 UV/Vis spectrophotometers.
Technische Daten
- Lichtweg:5 mm
- Typ:Ultramikro
- Volumen:2,5 µl
- Fenstermaterial:Quarz
- Höhe:15 mm
- Seq:002
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



