Ultra micro cuvettes
Ultramikro, 15 mm, 50 µl, 10 mm, Quarz
Katalognr. HEWL5062-2496
Anbieter: AGILENT HEWLETT PACKARD
Direkt zu
Product Details & Documents
Ultra micro cuvettes for 8453 UV/Vis spectrophotometers.
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Ultramikro
- Volumen:50 µl
- Fenstermaterial:Quarz
- Höhe:15 mm
- Seq:006
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



