Schlauch
für SS- und PEEK-Fittings, 0,13 mm, 1,60 mm, 1,5 m, Rot
HEWL0890-1915
:
- Farbcode:Rot
- Ext.Ø:1,60 mm
- Ø int.:0,13 mm
- Bezeichnung:für SS- und PEEK-Fittings
- Länge:1,5 m
- Seq:04
Accessories
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung



