Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

3D-Plattformschüttler, Serie Polymax

Polymax 2040 Wippschüttler, 10°-Winkel, EU-Stecker
  444-1441
3D-Plattformschüttler, Serie Polymax
  444-1441
 :  
3D-Plattformschüttler, Serie Polymax
3D-Plattformschüttler, Serie Polymax

Polymax 2040 Wippschüttler, 10°-Winkel, EU-Stecker

 

Plattformschüttler mit dreidimensionaler Taumelbewegung für homogenes Mischen, ideal für die Verteilung von Zellen oder gelösten Substanzen, zur Vorbereitung von Objektträgern und Elektrophoresegelen oder Kulturplatten und Erlenmeyerkolben. Das Polymax 2040 eignet sich für große Gefäße und Kulturplatten. Die Geräte haben analoge Drehknöpfe zum Einstellen der Taumelfrequenz.

  • Modulares System: Der Polymax 1040 kann mit dem Inkubator 1000 und einer flachen oder hohen Haube kombiniert werden
  • Zeitschaltuhr für 0 bis 120 min mit akustischem Signalgeber
  • Auswahl an Geräten mit festem Neigungswinkel von 5° oder 10°
  • Polymax 1040 verfügt über eine analoge Drehzahlregelung, Polymax 2040 über eine Digitalanzeige
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen; Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Inkubatoren oder Kühlräumen

IP protection class according to DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20

 : IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 40 (Polymax 1040); IP 20 (Polymax 2040)

 : Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden. Zubehör für Polymax 1040 ist Kategorie D, Zubehör für Polymax 2040 ist Kategorie E, siehe Eintrag „Zubehör für Heidolph Schüttler“ am Ende des Kreisschüttler-Abschnitts. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem VWR-Vertriebszentrum.

 
  • Bezeichnung:
    Polymax 2040 Wippschüttler, 10°-Winkel, EU-Stecker
  • Seq:
    10
  • Plattform B×T:
    390×340 mm
  • Cat. No.:
    444-1441
  • Modell:
    Polymax 2040
  • B×T×H:
    426×435×208 mm
  • Winkel:
    5° or 10° (fixed, depending on model)
  • Schüttelbewegung:
    Taumelnd
  • Max. load:
    10 kg
  • Eingangsleistung:
    115 W
  • Gewicht:
    16 kg
  • Drehzahl:
    2,5 - 50 min⁻¹
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1121
    Scheidetrichter-Halterung für perforierte Plattform 2000; diese bietet Platz für max. 2 Scheidetrichter à 2000 ml
    E
       
    1 * 1 ST - SFr. 312.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1371
    Aufsatz für max. 4 Scheidetrichter, 50/100 ml
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 448.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1351
    Aufsatz mit 2 Spannwalzen
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 381.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1352
    Spannwalze, einzeln, für Grundgestell 444-1351
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 79.30

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1361
    Aufsatz für max. 22 Erlenmeyerkolben, 25 ml
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 373.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1362
    Aufsatz für max. 14 Erlenmeyerkolben, 50 ml
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 282.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1363
    Aufsatz für max. 9 Erlenmeyerkolben, 100 ml
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 276.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1364
    Aufsatz für max. 5 Erlenmeyerkolben, 250 ml
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 263.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1366
    Aufsatz für max. 2 Erlenmeyerkolben, 1000 ml
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 327.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1365
    Aufsatz für max. 4 Erlenmeyerkolben, 500 ml
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 287.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 229-0622
    Perforierte Plattform 1000
    D
       
    1 * 1 ST - SFr. 160.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1451
    Grundgestell ohne Spannwalzen zur Befestigung beliebiger Glasgeräte
    E
       
    1 * 1 ST - SFr. 259.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1453
    Perforierte Plattform 2000
    E
       
    1 * 1 ST - SFr. 265.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-0003
    Mehretagen-Aufsatz inklusive perforierter Plattform 2000 und 4 Stativstäben
    E
       
    1 * 1 ST - SFr. 471.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • 444-1452
    Spannwalze, einzeln, für Grundgestell 444-1451
    E
       
    1 * 1 ST - SFr. 84.60

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • HEID23-03-08-02-38
    Rubber sheet (SMG 10xx)
    Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020 and Unimax 1010
       
    1 * 1 ST - SFr. 70.00

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • HEID23-03-08-02-01
    Gummiplatte für universelle Adapter
    Reax 2 und Polymax
       
    1 * 1 ST - SFr. 22.50

 

  •  
    Bezeichnung
    Für
     
     
  • HEID23-03-08-02-26
    Rubber sheet (SMG 20xx)
    Polymax 2040, Promax 2020 and Unimax 2010
       
    1 * 1 ST - SFr. 76.60