Turbinenrührer
Turbinenrührer, 50 mm, 8 mm, 400 mm, 2000 min-1
Catalog # 441-1228
Supplier: Heidolph Scientific Products
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei
- Für begaste Flüssigkeiten
- Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
- Erzeugen eine radiale Strömung
Specifications
- Bezeichnung:Turbinenrührer
- Max. Drehzahl:2000 min-1
- Schaft - Ø:8 mm
- Schaft-Länge:400 mm
- Rührer - Ø:50 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



