Turbinenrührer
Turbinenrührer, 29 mm, 8 mm, 400 mm, 2000 min-1
Katalognr. 441-1227
Anbieter: Heidolph Scientific Products
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei
- Für begaste Flüssigkeiten
- Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
- Erzeugen eine radiale Strömung
Technische Daten
- Bezeichnung:Turbinenrührer
- Max. Drehzahl:2000 min-1
- Schaft - Ø:8 mm
- Schaft-Länge:400 mm
- Rührer - Ø:29 mm



