Schläuche, PTFE
Gauge 18, 1,07 mm, 1,68 mm
Katalognr. HAMI90668
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Direkt zu
Product Details & Documents
Luer hub tubing assemblies.
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:1,68 mm
- Schlauch Innen-Ø:1,07 mm
- Bezeichnung:Gauge 18
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



