Abdampfschalen, flache Form
1750 ml, 65 mm, 240 mm
Catalog # 216-1217
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Weiß glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certifications: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Specifications
- Ext.Ø:240 mm
- Kapazität:1750 ml
- Höhe:65 mm
- Seq:09
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



