Abdampfschalen, flache Form
270 ml, 27 mm, 125 mm
Katalognr. 216-1214
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Direkt zu
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Weiß glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenfläche.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Zertifizierung: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Technische Daten
- Ext.Ø:125 mm
- Kapazität:270 ml
- Höhe:27 mm
- Seq:06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



