Pallflex® Filter
Emfab™ TX40HI20WW, 90 mm
Katalognr. 516-8014
Anbieter: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Direkt zu
Product Details & Documents
Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.
- Geeignet für hohe Temperaturen
- Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle
Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9%
Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4%
Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%
* nicht wärmebehandelt
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerPALL7201_TDS_EN PALL7221_TDS_EN PALL7222_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Sorte:Emfab™ TX40HI20WW
- Seq:23
- Größe:90 mm
- Cat. No.:516-8014
- Max. Temperatur:260 °C
- Luftdurchsatz:68 l/min/cm² (0,7 bar)
- Stärke:178 µm
- Gewicht:5 mg/cm²
- Wasserdurchfluss:32 l/min/cm² (0,35 bar)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



