Pallflex® Filter
Emfab™ TX40HI20WW, 25 mm
Catalog # 513-0034
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Jump to:
Product Details & Documents
Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.
- Geeignet für hohe Temperaturen
- Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle
Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9%
Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4%
Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%
* nicht wärmebehandelt
Documents
Specifications
- Sorte:Emfab™ TX40HI20WW
- Seq:18
- Größe:25 mm
- Cat. No.:513-0034
- Max. Temperatur:260 °C
- Luftdurchsatz:68 l/min/cm² (0,7 bar)
- Stärke:178 µm
- Gewicht:5 mg/cm²
- Wasserdurchfluss:32 l/min/cm² (0,35 bar)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



