Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pallflex® Filter | Avantor

Pallflex® Filter

Emfab™ TX40HI20WW, 37 mm
Katalognr. 516-8008
Pallflex® Filter
Katalognr. 516-8008
Pallflex® Filter
Pallflex® Filter

Emfab™ TX40HI20WW, 37 mm

Preis
262.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Polyvalente Filter, für einen breiten Anwendungsbereich in der Luft-Kontrolle.

  • Geeignet für hohe Temperaturen
  • Ideal für Gas-Emissionstest in der Umweltkontrolle

Tissuquartz™: Reiner Quartz, ohne Bindemittel. Aerosol-Retention: 99,9%

Fiberfilm™: Hitzebeständige Borosilikat-Glasfasern beschichtet mit Fluorkohlenstoff (TFE). Aerosol-Retention: 96,4%

Emfab™: Glasgewebeverstärkte Mikrofasern aus Borosilikatglas mit PTFE gebunden. Aerosol-Retention: 99,95%

* nicht wärmebehandelt

Technische Daten
  • Sorte:
    Emfab™ TX40HI20WW
  • Seq:
    19
  • Größe:
    37 mm
  • Cat. No.:
    516-8008
  • Max. Temperatur:
    260 °C
  • Luftdurchsatz:
    68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Stärke:
    178 µm
  • Gewicht:
    5 mg/cm²
  • Wasserdurchfluss:
    32 l/min/cm² (0,35 bar)