Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasfaserfilter

A/D, 203×254 mm
  516-9016
Glasfaserfilter
  516-9016
Glasfaserfilter
Glasfaserfilter

A/D, 203×254 mm

 
221.00 SFr.
   
1 * 25 ST
 

Hervorragende Glasfaserfilter für eine Vielzahl von Luftkeimbestimmungsmethoden. Verwendung in verschiedenen Probenaufreinigungs-, Vorfiltrations- und analytischen Testanwendungen.

Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.

Sorte A/D: Mikrofasern aus Borosilikatglas ohne Binder. Hervorragende Lösungen mit hoher Belastung von Partikeln in Ladungsgröße.

Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.

'Extra Thick': Mikrofasern aus Borosilikatglas mit Acrylbindemittel. Für die Vorfiltration von viskosen biologischen Lösungen und stark kontaminierten Proben. Dank hohem Partikelrückhaltevermögen fungieren die Scheiben als wirkungsvolle Tiefenfilter, und es können außerdem große Volumina an Lösungen filtriert werden. Aerosol-Retention (0,3 µm DOP): 99,97 %.

Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.

 

 
  • Sorte:
    A/D
  • Seq:
    18
  • Größe:
    203×254 mm
  • Cat. No.:
    516-9016
  • Max. Temperatur:
    550 °C
  • Luftdurchsatz:
    139 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Porengröße:
    3 µm
  • Stärke:
    660 µm
  • Wasserdurchfluss:
    649 ml/min/cm² (0,3 bar)