Bottle-Top-Filter VacuCap®
VacuCap® 90, 90 mm, 60 cm², 0,10 µm
Katalognr. 515-0012
Anbieter: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Direkt zu
Product Details & Documents
Supor® hydrophile Polyethersulfon(PES)-Membran; PP-Gehäuse. Mit dem VacuCap® Filtrationssystem erübrigt sich das ständige Nachfüllen des Trichters, das bei traditionellen Flaschenaufsatzfiltern erforderlich ist, da das System die Flüssigkeit direkt aus dem Mischtank aspiriert. Das patentierte kleine Design ist für eine Vielzahl an Sammelgefäßen geeignet und reduziert sowohl den erforderlichen Lagerraum als auch das anfallende Abfallvolumen im Labor. Die Supor® Membran in den VacuCap® 60 und VacuCap® 90 Systemen bietet hohe Durchflussraten für schnelle Vakuumfiltrationen von 100 ml bis 5 l wässriger Lösungen. Für einen erhöhten Durchsatz von partikelhaltigen Lösungen steht ein Vorfilter zur Verfügung.
- Hervorragend geeignet für die Zellkulturmedienzubereitung und erhältlich mit einer Porengröße von 0,1 µm zum Entfernen von Mycoplasma
- Durch Gammastrahlung vorsterilisiert zur Vermeidung möglicher Verunreinigungen durch EtO-Rückstände, einzeln verpackt
- Umweltfreundliches Design mit minimalem Kunststoffabfall
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerPall Laboratory VacuCap® Vacuum Filtration Devices
Produktliteratur
Pall Laboratory VacuCap™ Vacuum Filters.pdf
Werbematerial
Technische Daten
- Filterfläche:60 cm²
- Porengröße:0,10 µm
- Typ:VacuCap® 90
- Seq:06
- Membran-Ø:90 mm
- Cat. No.:515-0012
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



