Immersionsöl
Immersionsöl, nach ISO 8036-1/2, Öler, Oiler, 20 mL
630-0340
: ZEISS
Immersionsöl 518 F Öler 20 ml nach ISO 8036-1/2.
- Halogenfrei
- Fluoreszenzfrei
: ISO 8036-1/2
- Packung:Oiler
- VE:20 mL
- Bezeichnung:Immersionsöl, nach ISO 8036-1/2, Öler



