Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dissolved oxygen probes, TriOxmatic® 700 | Avantor

Dissolved oxygen probes, TriOxmatic® 700

DO- Fühler TriOxmatic 700-7 mit 7 m-Kabel, TriOxmatic 700-7, 0 - 60 mg/l; 0 - 600%, 196 mm, 7 m-Kabel
Katalognr. 662-0508
Anbieter:   WTW ONLINE
Dissolved oxygen probes, TriOxmatic® 700
Katalognr. 662-0508
Anbieter:  WTW ONLINE
Dissolved oxygen probes, TriOxmatic® 700

DO- Fühler TriOxmatic 700-7 mit 7 m-Kabel, TriOxmatic 700-7, 0 - 60 mg/l; 0 - 600%, 196 mm, 7 m-Kabel

Preis
SFr. 2’670.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Potentiostatic D.O. sensors with integrated temperature sensor.

  • Integrated lightning protection
  • Sensor monitoring function (SensCheck)
  • Zero current free electrode system
  • Exchangeable membrane head with robust 50 um special membrane
  • Lowest incident flow required
  • Double thermistor system for temperature compensation
  • OxiCal air calibration without accessories

Design according to the minimum requirements defined by ATV (Waste water association) in bulletin M 256 for meters to be used at waste water treatment plants.

To be connected to the EcoLine® or QuadroLine® series measuring transmitters.

Measuring range (25 °C):
0 ... 60 mg O2/L
0 ... 600% saturation

Technische Daten
  • Konzentration:
    0 - 60 mg/l; 0 - 600%
  • Anschluss:
    7 m-Kabel
  • Typ:
    TriOxmatic 700-7
  • Bezeichnung:
    DO- Fühler TriOxmatic 700-7 mit 7 m-Kabel
  • Länge:
    196 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 715-2955
    Cleaning solution for silver anode for TriOxmatic® 700
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mL - SFr. 163.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..