Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pipette Tips, Standard

Pipette Tips, Standard

Racked, BIO-CERT® Liquid handling quality, 0,5 - 20 µl, -, 1 pack = 960 piece(s) (10 racks×96 each)
Katalognr. BRND732184
New Product
Anbieter:   Brand
Pipette Tips, Standard
Katalognr. BRND732184
Anbieter:  Brand
New Product
Pipette Tips, Standard
Pipette Tips, Standard

Racked, BIO-CERT® Liquid handling quality, 0,5 - 20 µl, -, 1 pack = 960 piece(s) (10 racks×96 each)

Preis
SFr. 73.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 960 ST
Product Details & Documents

Die Spitzen werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und automatisch verpackt, um zu gewährleisten, dass sie durchgehend frei von Kontamination sind.

  • Hochreines Polypropylen, frei von DiHEMDA und Oleamid, hergestellt ohne Schmiermittel; cadmiumfreie Pigmente
  • Palettierte Pipettenspitzen bis zu 1250 µl sind frei von DNA, RNasen, Endotoxinen und ATP, unabhängig von der Verpackung
  • Graduierung für die schnelle Volumenüberprüfung
  • Sterile Spitzen und Verpackung werden ausschließlich unter der BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY Qualitätszertifizierung hergestellt
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285

Die Spitzen sind auf Kompatibilität mit BRAND Pipetten getestet und eignen sich zur Verwendung mit den meisten der häufigen Pipettenmarken einschließlich GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® und Sartorius. Die 5-ml-Spitze ist exklusiv für BRAND-Pipetten und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE® getestet. Die 10 ml/1250 µl-Spitze eignet sich für BRAND, Eppendorf®.

Lose verpackt in wiederverschließbaren Beuteln, nicht steril
Die Spitzen werden unter überwachten Reinraumbedingungen hergestellt, automatisch in wiederverschließbaren Beuteln eingeschweißt und in Kartons verpackt. Die Chargennummer wird auf jeden Beutel aufgedruckt.

TipBox, nicht steril und steril, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Spitzen-Box für alle Größen bis zu 1250 µl. Mit durchsichtigem Fenster, Klapp- oder Stülpdeckel (Doppelfunktionsverschluss), und eingefärbten Trägerplatten mit Seitenwandbeschriftung. Arbeiten mit nicht voll bestückten Mehrkanalpipetten. Die 5-ml- und 10-ml-Spitzen werden in einer entsprechenden runden, unsterilen TipBox für große Spitzen geliefert.

TipRack, nicht steril und steril, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Platzsparende Nachfüllpackung für TipBox, mit einer umweltverträglichen Verpackung aus recyclingfähigem PET. Im Vergleich zu den gefüllten TipBoxen wird die Abfallmenge um 20% gesenkt. Die sterilen Racks werden mit Umsetzhilfe geliefert, die einen einfachen, kontaminationsfreien Transfer in eine zuvor sterilisierte TipBox ermöglichen. Sämtliche Trägerplatten sind an einer Seite mit Informationen zum Inhalt bedruckt.

BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril: Diese Spitzen sind aus qualitativ hochwertigem, reinem PP ohne Formtrennmittel und andere Zusatzstoffe hergestellt. Alle Chargen werden auf Sterilität getestet (gemäß ISO 11 137 und AAMI-Richtlinien, ein SAL von 10⁻⁶ wird garantiert) und sämtliche palettierten Spitzen bis 1000 μl sind frei von Endotoxinen, DNA, RNase und ATP. Die Spitzen werden mit einem Analysezertifikat (Certificate of Analysis) geliefert.

Technische Daten
  • Verpackt:
    1 pack = 960 piece(s) (10 racks×96 each)
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    0,5 - 20 µl
  • Seq:
    14
  • Spitzentyp:
    Racked, BIO-CERT® Liquid handling quality
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-2424
    Leere TipBox, PP, mit Spitzenrack, stapelbar, für Spitzen bis zu 50 µl
    Grau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 5.90

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-2427
    Leere TipBox, PP, mit Spitzenrack, stapelbar, für Spitzen bis zu 1000 µl
    Blau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6.90

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-2426
    Leere TipBox, PP, mit Spitzenrack, stapelbar, für Spitzen bis zu 300 µl
    Grün
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6.90

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 613-2425
    Leere TipBox, PP, mit Spitzenrack, stapelbar, für Spitzen bis zu 200 µl
    Gelb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 5.90