NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter
Product Details & Documents
NineFocus ist ein leistungsstarkes Multiparameter-Tischmessgerät für überzeugende Präzision und unbegrenzte Möglichkeiten bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redox und gelöstem Sauerstoff. Das modulare Messgerät ist mit den intelligenten digitalen DES-Sensoren optimal ausgestattet und sorgt für Sicherheit im Labor oder in der Nähe der Produktion. Entwickelt, um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einen effizienten Betrieb, Konnektivität und Automatisierungsoptionen zu unterstützen.
- Für die Weiterentwicklung konzipiert – Misst bis zu vier Parameter mit einem integrierten Digitalmodul (DMM); Durch Hinzufügen von Modulen lässt sich die Analyseproduktivität steigern
- Schnelle Problemlösung – Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Sensorzustand während der gesamten Lebensdauer und minimiert Fehler
- Flexible Stellfläche auf der Werkbank – Abnehmbares Terminal mit 7-Zoll-Touchscreen für flexible Platzierungsmöglichkeiten, wodurch Benutzerfreundlichkeit und Komfort erhöht werden
- Einfache Bedienung – Intuitive One Click™-Benutzeroberfläche in 14 Sprachen zur Überprüfung der Ergebnisse mit einem einzigen Klick, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler
- Widerstandsfähig – Schutzart IP 52 schützt das Gerät vor Staubeintritt und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion
- Maximale Sensorflexibilität – Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM-Sensor) durch Verwendung eines analogen Moduls
Datenintegrität – Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die Anpassung von Benutzergruppen an alle Anforderungen und Situationen und schützt die Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Compliance-Unterstützung mit automatischer Datenübertragung und vollständiger Einhaltung der regulatorischen Branchenstandards.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Alle NineFocus-Modelle umfassen neben der Wahl der Sonde zusätzlich einen EasyPlace-Elektrodenhalter, eine halbtransparente Abdeckung, eine Bedienungsanleitung, eine Installations- und Kurzanleitung, eine Konformitätserklärung und ein Prüfzertifikat.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:pH-Meter NineFocus NF2000 LowVol-Kit ( beinhaltet InLab Micro Pro-DES-Sensor)
- Seq:3
- Temperaturgenauigkeit:±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- pH - Genauigkeit:±0.002
- pH - Bereich:−2.000...+20.000
- Cat. No.:METT30997005
- Anschlüsse:ALTW 4PIN; HSD; LAN; Mini-DIN; USB A; USB C
- Modell:NF2000 LowVol
- mV - Bereich:−2000 bis +2000 mV
- Schutzklasse:Watertight and dustproof (IP 52)
- pH - Auflösung:0001; 0,01; 0,1
- mV - Genauigkeit:±0,1
- mV - Auflösung:0,1; 1
- Temperaturbereich:−30...+30 °C
- Display:7" Farb-TFT
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- METT31052299Analoges Messmodul (AMM) pH/Redox/IonenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’200.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- METT31052306Steuerterminal-Montagesatz EasyPlaceEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 238.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- METT31052300Analoges Messmodul (AMM) LeitfähigkeitEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



