Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

pH-Meter NineFocus NF2000-Kit (beinhaltet InLab Expert Pro-DES-Sensor)
Catalog # METT30997001
New Product
Supplier:   Mettler - Toledo
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter
Catalog # METT30997001
Supplier:  Mettler - Toledo
New Product
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter
NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter

pH-Meter NineFocus NF2000-Kit (beinhaltet InLab Expert Pro-DES-Sensor)

Price
3 440.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

NineFocus ist ein leistungsstarkes Multiparameter-Tischmessgerät für überzeugende Präzision und unbegrenzte Möglichkeiten bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redox und gelöstem Sauerstoff. Das modulare Messgerät ist mit den intelligenten digitalen DES-Sensoren optimal ausgestattet und sorgt für Sicherheit im Labor oder in der Nähe der Produktion. Entwickelt, um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einen effizienten Betrieb, Konnektivität und Automatisierungsoptionen zu unterstützen.

  • Für die Weiterentwicklung konzipiert – Misst bis zu vier Parameter mit einem integrierten Digitalmodul (DMM); Durch Hinzufügen von Modulen lässt sich die Analyseproduktivität steigern
  • Schnelle Problemlösung – Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Sensorzustand während der gesamten Lebensdauer und minimiert Fehler
  • Flexible Stellfläche auf der Werkbank – Abnehmbares Terminal mit 7-Zoll-Touchscreen für flexible Platzierungsmöglichkeiten, wodurch Benutzerfreundlichkeit und Komfort erhöht werden
  • Einfache Bedienung – Intuitive One Click™-Benutzeroberfläche in 14 Sprachen zur Überprüfung der Ergebnisse mit einem einzigen Klick, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler
  • Widerstandsfähig – Schutzart IP 52 schützt das Gerät vor Staubeintritt und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion
  • Maximale Sensorflexibilität – Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM-Sensor) durch Verwendung eines analogen Moduls

Datenintegrität – Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die Anpassung von Benutzergruppen an alle Anforderungen und Situationen und schützt die Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Compliance-Unterstützung mit automatischer Datenübertragung und vollständiger Einhaltung der regulatorischen Branchenstandards.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information: Alle NineFocus-Modelle umfassen neben der Wahl der Sonde zusätzlich einen EasyPlace-Elektrodenhalter, eine halbtransparente Abdeckung, eine Bedienungsanleitung, eine Installations- und Kurzanleitung, eine Konformitätserklärung und ein Prüfzertifikat.

Caution:

Specifications
  • Bezeichnung:
    pH-Meter NineFocus NF2000-Kit (beinhaltet InLab Expert Pro-DES-Sensor)
  • Seq:
    1
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • pH - Genauigkeit:
    ±0.002
  • pH - Bereich:
    −2.000...+20.000
  • Cat. No.:
    METT30997001
  • Anschlüsse:
    ALTW 4PIN; HSD; LAN; Mini-DIN; USB A; USB C
  • Modell:
    NF2000
  • mV - Bereich:
    −2000 bis +2000 mV
  • Schutzklasse:
    Watertight and dustproof (IP 52)
  • pH - Auflösung:
    0001; 0,01; 0,1
  • mV - Genauigkeit:
    ±0,1
  • mV - Auflösung:
    0,1; 1
  • Temperaturbereich:
    −30...+30 °C
  • Display:
    7" Farb-TFT
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052307
    Steuerterminal-Montagesatz Wand
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 31.40

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052299
    Analoges Messmodul (AMM) pH/Redox/Ionen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’200.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052328
    Schutzabdeckung Bedienterminal
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 44.90

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052304
    Kabelterminal NineFocus 0,3 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 140.50

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052305
    Kabelterminal NineFocus 3,0 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 205.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052329
    Saugnapf-Steuerterminal
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 10.10

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052306
    Steuerterminal-Montagesatz EasyPlace
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 238.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052302
    Luftdrucksensor USB
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 81.10

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052300
    Analoges Messmodul (AMM) Leitfähigkeit
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • METT31052301
    Digitales Messmodul (DMM) DES
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 433.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.