Jupiter HPLC Columns, C4
Präparativ, C4 (Butyl), Edelstahl, 300 Å, 15 µm, 50,00 mm, 250 mm
Katalognr. PHEC00G-4169-V0-AX
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Säulenform:Präparativ
- Ø int.:50,00 mm
- Partikelgröße:15 µm
- Porengröße:300 Å
- Länge:250 mm
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C4 (Butyl)
- Cat. No.:PHEC00G-4169-V0-AX
- pH-Bereich:1,5 - 10,0
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:5%
- Surface area:170 m²/g



