Jupiter HPLC-Säulen, C4
, Analytisch, C4 (Butyl), Edelstahl, 300 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Katalognr. PHEC00F-4167-E0
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:300 Å
- Länge:150 mm
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C4 (Butyl)
- Cat. No.:PHEC00F-4167-E0
- pH-Bereich:1,5 - 10,0
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:5%
- Surface area:170 m²/g



