Jupiter HPLC Columns, C4
Präparativ, C4 (Butyl), Edelstahl, 300 Å, 5 µm, 30,00 mm, 100 mm
Katalognr. PHEC00D-4167-U0-AX
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Säulenform:Präparativ
- Ø int.:30,00 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:300 Å
- Länge:100 mm
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C4 (Butyl)
- Cat. No.:PHEC00D-4167-U0-AX
- pH-Bereich:1,5 - 10,0
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:5%
- Surface area:170 m²/g



