Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
b.safe Starter-Sets Premium

b.safe Starter-Sets Premium

Premium C Starter Set
Katalognr. BOHLR9940-30
New Product
Anbieter:   Bohlender
b.safe Starter-Sets Premium
Katalognr. BOHLR9940-30
Anbieter:  Bohlender
New Product
b.safe Starter-Sets Premium
b.safe Starter-Sets Premium

Premium C Starter Set

Preis
609.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

HPLC-Sets zur Lösemittelentnahme und Ausstattung einer HPLC-Anlage.

  • Bestehend aus vier Laborglasflaschen GL45/1000 ml aus Borosilikatglas

  • Passende  b.safe Caps GL45, Belüftungsventilen mit Wechselanzeige
  • Belüftungsventile mit Wechselanzeige, Fittings zum Anschluss von Kapillaren mit AD 1,6/2,2/3,2 mm
  • Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf den Volumenstrom in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen.

Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen, entweder per Knopfdruck auslösen und Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einhängen.

Delivery information: Premium A Starter Sets: 3×b.safe Cap GL45 mit 1 Kapillaranschluss
1×b.safe Cap GL45 mit 2 Kapillaranschlüssen
4×b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige
5×b.safe Fitting für Schlauch ext. Ø 3,2 mm (gelb)
10×b.safe Fitting für Schlauch ext. Ø 1,6 mm (grün)
10×b.safe Fitting für Schlauch ext. Ø 2,2 mm (violett)
1×b.safe Blindfitting (milchig-weiß)
4×b.safe 1000-ml-Laborflaschen GL45

Premium B Starter Sets: 4×b.safe Cap GL 45 mit 2 Kapillaranschlüssen
4×b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige
8×b.safe Fitting für Schlauch ext. Ø 3,2 mm (gelb)
10×b.safe Fitting für Schlauch ext. Ø 1,6 mm (grün)
10×b.safe Fitting für Schlauch-ext. Ø 2,2 mm (violett)
4×b.safe Blindfitting (milchig-weiß)
4×b.safe 1000-ml-Laborflaschen GL45

Premium C Starter Sets: 4×b.safe Cap GL45 mit 3 Kapillaranschlüssen
4×b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige
12×b.safe Fitting für Schlauch ext. Ø 3,2 mm (gelb)
10×b.safe Fitting für Schlauch ext. Ø 1,6 mm (grün)
10×b.safe Fitting für Schlauch ext. Ø 2,2 mm (violett)
8×b.safe Blindfitting (milchig-weiß)
4×b.safe 1000-ml-Laborflaschen GL45

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Premium C Starter Set
  • Seq:
    3
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.