Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Masterflex® L/S® MasterSense® Pumpensysteme, ABS-Kunststoffgehäuse

Masterflex® L/S® MasterSense® Pumpensysteme, ABS-Kunststoffgehäuse
Zertifikate
Masterflex® L/S® MasterSense® Pumpensysteme, ABS-Kunststoffgehäuse

6 Varianten

Product Details & Documents

Komplette Pumpensysteme für genaue Flüssigkeitszufuhr – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.

  • Präzise, wiederholbare Leistung, die schnell und einfach einzurichten und zu programmieren ist

    12,7 cm kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel

    Pumpe ermöglicht das Speichern und Abrufen häufig verwendeter Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung

    Over-the-Air-Firmware-Updates ermöglichen Ihnen die volle Nutzung der Verbesserungen bei den Antriebsfunktionen und -funktionen

    Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder analoges Signal

    Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Ebene

    Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und Zeitabgabemodi – Chargensteuerung und Intervall-/Auszeit im Volumen- und Zeitmodus

    Tropfschutz und Geschwindigkeitsrampe im Volumenabgabemodus verfügbar – gewährleisten Genauigkeit, minimieren Probenverlust und vermeiden Schaumbildung

    Echtzeit-Druckmessung und Alarme erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und geben dem Bediener mehr Zeit

Diese Masterflex® L/S® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle und verlässliche Leistung, alles auf einer kleinen Grundfläche—für mehr Arbeitsfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.

Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.

Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense® MP1-Adapterkit für den einmaligen Gebrauch und die wiederverwendbaren MasterSense® MP30-Druckmessumformer für den wiederholten Gebrauch.

MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.

 :

 :

 : Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation: https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.

 : Inklusive Antrieb, Pumpenkopf, Schläuche und 1,8 m Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.

Spezifikationen für diese Produktfamilie

Technische Daten

  • Modell:
  • 77920-40
  • 77920-40
  • 77920-42
  • 77920-52
  • Anzahl der Kanäle:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Anzahl der Rollen:
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • Steuertyp:
  • Variable Drehzahl Digital
  • Variable Drehzahl Digital
  • Variable Drehzahl Digital
  • Variable Drehzahl Digital
  • Variable Drehzahl Digital
  • Variable Drehzahl Digital
  • Min. flow rate per channel:
  • 0,08 ml/min
  • 0,08 ml/min
  • 0,28 ml/min
  • 0,08 ml/min
  • 0,28 ml/min
  • 0,28 ml/min
  • Max. flow rate per channel:
  • 480 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 1700 ml/min
  • Min. flow rate:
  • 0,08 ml/min
  • 0,08 ml/min
  • 0,28 ml/min
  • 0,08 ml/min
  • 0,28 ml/min
  • 0,28 ml/min
  • Drive IP rating:
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • IP 33
  • Genauigkeit:
  • ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
  • ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
  • ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
  • ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
  • ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
  • ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
  • Anti-Tropf:
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Cloud-verbunden:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Digital dispensing:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Antrieb:
  • 07526-10 (L/S® MasterSense® Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
  • 07526-10 (L/S® MasterSense® Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
  • 07526-10 (L/S® MasterSense® Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
  • 07526-12 (L/S® MasterSense® Antrieb mit Profibus und MasterflexLive®)
  • 07526-12 (L/S® MasterSense® Antrieb mit Profibus und MasterflexLive®)
  • 07526-12 (L/S® MasterSense® Drive with Profibus and MasterflexLive®)
  • Arbeitszyklus:
  • Kontinuierlich
  • Kontinuierlich
  • Kontinuierlich
  • Kontinuierlich
  • Kontinuierlich
  • Kontinuierlich
  • Min. RPM:
  • 0,1 U/min
  • 0,1 U/min
  • 0,1 U/min
  • 0,1 U/min
  • 0,1 U/min
  • 0,1 U/min
  • Open-head sensor:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Remote I/O:
  • EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
  • Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
  • Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Sensor input:
  • Pressure, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
  • Pressure, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
  • Pressure, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
  • Druck, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
  • Druck, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
  • Pressure, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
  • Sensor input accuracy (aux port):
  • ±0,2% full scale
  • ±0,2% full scale
  • ±0,2% full scale
  • ±0,2 % des Messbereichs
  • ±0,2 % des Messbereichs
  • ±0,2% full scale
  • Reversible motor:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Rohr:
  • 06434-16, 10 ft. (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
  • 06434-16, 10 ft. (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
  • 06434-24, 10 ft. (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
  • 06434-16, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
  • 06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
  • 06434-24, 10 ft. (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
  • Tubing sizes accepted:
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • Washdown capable:
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Current:
  • 2,2/1,1 A
  • 2,2/1,1 A
  • 2,2/1,1 A
  • 2,2/1,1 A
  • 2,2/1,1 A
  • 2,2/1,1 A
  • Frequenz:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • Spannung:
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • Garantie:
  • 2 Jahre
  • 2 Jahre
  • 2 Jahre
  • 2 Jahre
  • 2 Jahre
  • 2 Jahre

Technische Daten

Product Family Options

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Electrical plug type
    Maximale Durchflussrate
    Gehäusematerial
    Pumpenkopf
    Höhe
    Länge
    Breite
    Max. RPM
    Leistung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX77920-40-CH
    L/S MasterSense® Pump with Easy-Load Pump Head (thin wall), with EtherNet/IP, 0,1 - 600 rpm
    CH
    480 ml/min
    ABS plastic and aluminium
    0751430 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
    216 mm
    316 mm
    194 mm
    600 rpm
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2/1,1 A
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’970.00
    SFr. 5’970.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’970.00

    Spezifikationen:
    MasterflexLive®
    2 year warranty
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77920-40-CH
    Modell
    77920-40
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    4
    Steuertyp
    Variable Drehzahl Digital
    Min. flow rate per channel
    0,08 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Min. flow rate
    0,08 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
    Anti-Tropf
    Ja
    Cloud-verbunden
    Ja
    Digital dispensing
    Ja
    Antrieb
    07526-10 (L/S® MasterSense® Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
    Arbeitszyklus
    Kontinuierlich
    Min. RPM
    0,1 U/min
    Open-head sensor
    Ja
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Sensor input
    Pressure, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
    Sensor input accuracy (aux port)
    ±0,2% full scale
    Reversible motor
    Ja
    Rohr
    06434-16, 10 ft. (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    Nein
    Current
    2,2/1,1 A
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 Jahre
    MasterflexLive®
    2 year warranty
  • MFLX77920-40-EU
    L/S MasterSense® Pump with Easy-Load Pump Head (thin wall), with EtherNet/IP, 0,1 - 600 rpm
    EU
    480 ml/min
    ABS plastic and aluminium
    0751430 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
    216 mm
    316 mm
    194 mm
    600 rpm
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2/1,1 A
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’970.00
    SFr. 5’970.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’970.00

    Spezifikationen:
    MasterflexLive®
    2 year warranty
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77920-40-EU
    Modell
    77920-40
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    4
    Steuertyp
    Variable Drehzahl Digital
    Min. flow rate per channel
    0,08 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Min. flow rate
    0,08 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
    Anti-Tropf
    Ja
    Cloud-verbunden
    Ja
    Digital dispensing
    Ja
    Antrieb
    07526-10 (L/S® MasterSense® Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
    Arbeitszyklus
    Kontinuierlich
    Min. RPM
    0,1 U/min
    Open-head sensor
    Ja
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Sensor input
    Pressure, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
    Sensor input accuracy (aux port)
    ±0,2% full scale
    Reversible motor
    Ja
    Rohr
    06434-16, 10 ft. (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    Nein
    Current
    2,2/1,1 A
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 Jahre
    MasterflexLive®
    2 year warranty
  • MFLX77920-42-CH
    L/S® MasterSense® Pump with Easy-Load II Pump Head (thick wall), with EtherNet/IP, 0,1 - 600 rpm
    CH
    1700 ml/min
    ABS plastic and aluminium
    7720032 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
    216 mm
    334 mm
    194 mm
    600 rpm
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2/1,1 A
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’070.00
    SFr. 6’070.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’070.00

    Spezifikationen:
    MasterflexLive®
    2 year warranty
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77920-42-CH
    Modell
    77920-42
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    4
    Steuertyp
    Variable Drehzahl Digital
    Min. flow rate per channel
    0,28 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Min. flow rate
    0,28 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
    Anti-Tropf
    Nein
    Cloud-verbunden
    Ja
    Digital dispensing
    Ja
    Antrieb
    07526-10 (L/S® MasterSense® Drive with EtherNet/IP™ and MasterflexLive®)
    Arbeitszyklus
    Kontinuierlich
    Min. RPM
    0,1 U/min
    Open-head sensor
    Ja
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    EtherNet/IP, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Sensor input
    Pressure, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
    Sensor input accuracy (aux port)
    ±0,2% full scale
    Reversible motor
    Ja
    Rohr
    06434-24, 10 ft. (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    Nein
    Current
    2,2/1,1 A
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 Jahre
    MasterflexLive®
    2 year warranty
  • MFLX77920-50-CH
    L/S® MasterSense® Pumpe mit Easy-Load-Pumpenkopf (dünnwandig), mit Profibus, 0,1 - 600 U/min
    CH
    480 ml/min
    ABS plastic and aluminium
    0751430 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
    216 mm
    316 mm
    194 mm
    600 rpm
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2/1,1 A
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 pezzi
    1 * 1 pezzi - SFr. 5’700.00
    SFr. 5’700.00
    1 * 1 pezzi
       SFr. 5’700.00

    Spezifikationen:
    MasterflexLive®
    2 year warranty
    cUL Listed
    CE Compliant
    CSA Certified
    IP55 washdown
    IP65 washdown
    IP66 washdown
    UL Listed
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77920-50-CH
    Modell
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    4
    Steuertyp
    Variable Drehzahl Digital
    Min. flow rate per channel
    0,08 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    Min. flow rate
    0,08 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
    Anti-Tropf
    Nein
    Cloud-verbunden
    Ja
    Digital dispensing
    Ja
    Antrieb
    07526-12 (L/S® MasterSense® Antrieb mit Profibus und MasterflexLive®)
    Arbeitszyklus
    Kontinuierlich
    Min. RPM
    0,1 U/min
    Open-head sensor
    Ja
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
    Sensor input
    Druck, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
    Sensor input accuracy (aux port)
    ±0,2 % des Messbereichs
    Reversible motor
    Ja
    Rohr
    06434-16, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 16 )
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    Nein
    Current
    2,2/1,1 A
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 Jahre
    MasterflexLive®
    2 year warranty
    cUL Listed
    CE Compliant
    CSA Certified
    IP55 washdown
    IP65 washdown
    IP66 washdown
    UL Listed
  • MFLX77920-52-CH
    L/S MasterSense® Pumpe mit Easy-Load II Pumpenkopf (dickwandig), mit Profibus, 0,1 - 600 U/min
    CH
    1700 ml/min
    ABS plastic and aluminium
    7720032 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
    216 mm
    334 mm
    194 mm
    600 rpm
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2/1,1 A
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’140.00
    SFr. 6’140.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’140.00

    Spezifikationen:
    MasterflexLive®
    2 year warranty
    cUL Listed
    CE Compliant
    CSA Certified
    IP55 washdown
    IP65 washdown
    IP66 washdown
    UL Listed
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77920-52-CH
    Modell
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    4
    Steuertyp
    Variable Drehzahl Digital
    Min. flow rate per channel
    0,28 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Min. flow rate
    0,28 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
    Anti-Tropf
    Ja
    Cloud-verbunden
    Ja
    Digital dispensing
    Ja
    Antrieb
    07526-12 (L/S® MasterSense® Antrieb mit Profibus und MasterflexLive®)
    Arbeitszyklus
    Kontinuierlich
    Min. RPM
    0,1 U/min
    Open-head sensor
    Ja
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
    Sensor input
    Druck, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
    Sensor input accuracy (aux port)
    ±0,2 % des Messbereichs
    Reversible motor
    Ja
    Rohr
    06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    Nein
    Current
    2,2/1,1 A
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 Jahre
    MasterflexLive®
    2 year warranty
    cUL Listed
    CE Compliant
    CSA Certified
    IP55 washdown
    IP65 washdown
    IP66 washdown
    UL Listed
  • MFLX77920-52-EU
    L/S MasterSense® Pump with Easy-Load II Pump Head (thick wall), with Profibus, 0,1 - 600 rpm
    EU
    1700 ml/min
    ABS plastic and aluminium
    7720032 (L/S® Easy-Load®-II-Kopf mit Open-Head Sensor)
    216 mm
    334 mm
    194 mm
    600 rpm
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2/1,1 A
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’140.00
    SFr. 6’140.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’140.00

    Spezifikationen:
    MasterflexLive®
    2 year warranty
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MFLX77920-52-EU
    Modell
    77920-52
    Anzahl der Kanäle
    1
    Anzahl der Rollen
    4
    Steuertyp
    Variable Drehzahl Digital
    Min. flow rate per channel
    0,28 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    Min. flow rate
    0,28 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    Genauigkeit
    ±0,1% (0,1 U/min bei 600 U/min)
    Anti-Tropf
    Ja
    Cloud-verbunden
    Ja
    Digital dispensing
    Ja
    Antrieb
    07526-12 (L/S® MasterSense® Drive with Profibus and MasterflexLive®)
    Arbeitszyklus
    Kontinuierlich
    Min. RPM
    0,1 U/min
    Open-head sensor
    Ja
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Sensor input
    Pressure, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
    Sensor input accuracy (aux port)
    ±0,2% full scale
    Reversible motor
    Ja
    Rohr
    06434-24, 10 ft. (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    Nein
    Current
    2,2/1,1 A
    Frequenz
    50/60 Hz
    Spannung
    90 - 260 VAC
    Garantie
    2 Jahre
    MasterflexLive®
    2 year warranty