SICCO Mini-Vitrum-Exsikkator
Mini-Vitrum-desiccator, borosilicate glass 3.3, –70...+120 °C
Katalognr. BOHLV1811-07
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Ideal zum Einbringen von heißen Stoffen (max. 300 °C).
- Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Hitzebeständig Borosilikatglas 3.3
- Inklusive einem Zwischenboden aus Aluminium, Hygrometer und Trocknungsmittel
- Mit maximal einem Boden bestückbar, stapelbar
Sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren und organischen Substanzen.
Technische Daten
- Bezeichnung:Mini-Vitrum-desiccator, borosilicate glass 3.3, –70...+120 °C
- Cat. No.:BOHLV1811-07
- Externe Abmessungen:220×183×214 mm
- Int. Volumen:6 L/3 kg
- Int. Abmessungen:200×170×180 mm



