Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ECL Substrate Kit (High Sensitivity), Abcam | Avantor

ECL Substrate Kit (High Sensitivity), Abcam

Anbieter:   Abcam
ECL Substrate Kit (High Sensitivity), Abcam
Anbieter:  Abcam
Zertifikate

3 Varianten

Product Details & Documents

High Sensitivity ECL Substrate Kit ab133406 is designed for the detection of proteins with 23pg-187ng of protein per band.

Achtung! Bitte beachten: All products are FOR RESEARCH USE ONLY.   PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES.  Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research.  Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product.  By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Spezifikationen für diese Produktfamilie

Technische Daten

Technische Daten

  • Catalog No:
  • ABCAAB133406-200
  • ABCAAB133406-20
  • ABCAAB133406-500
  • Lagertemperatur:
  • Store at +4°C.
  • Store at +4°C.
  • Store at +4°C.

Technische Daten

Product Family Options

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ECL Substrate Kit (High Sensitivity)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mL
    1 * 200 mL - SFr. 330.00
    SFr. 330.00
    1 * 200 mL
       SFr. 330.00

    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB133406-200
    Lagertemperatur
    Store at +4°C.
  • ECL Substrate Kit (High Sensitivity)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 mL
    1 * 20 mL - SFr. 99.80
    SFr. 99.80
    1 * 20 mL
       SFr. 99.80

    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB133406-20
    Lagertemperatur
    Store at +4°C.

unology General

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ECL Substrate Kit (High Sensitivity)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 579.00
    SFr. 579.00
    1 * 500 mL
       SFr. 579.00

    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB133406-500
    Lagertemperatur
    Store at +4°C.