Fristads Jacke PR54-420 dunkelgrau Design B
KWINPR54420B581XL
- Konfektionsgröße:XL
- Verschlussart:Reißverschluss
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Farbe:Dunkelblau
- Modell:PR54-420B
- Stoff:65% polyester, 35% cotton
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Gewicht:260 g/m²
- VE:1