Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Pinzetten
Dumont #5-45, Deckglaspinzette
Dumont #5-45, Deckglaspinzette
FSCI11251-33
:
FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #5-45, Deckglaspinzette
FSCI11251-33
:
FINE SCIENCE TOOLS
Typ:
#5/45
Länge:
115 mm
Material:
Dumoxel
Spitzentyp:
Biologie, abgewinkelt
VE:
1
Spitzengröße:
0,1×0,08 mm
Spitzenform:
Abgewinkelt (45°)