Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
S&T Suture tying forceps

S&T Suture tying forceps

JFL-3 P, Edelstahl, 135 mm, Tying platform (6 mm), Gerade, Ø 0,3 mm
Katalognr. FSCI00272-13
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T Suture tying forceps
Katalognr. FSCI00272-13
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
S&T Suture tying forceps
S&T Suture tying forceps

JFL-3 P, Edelstahl, 135 mm, Tying platform (6 mm), Gerade, Ø 0,3 mm

Preis
SFr. 256.97
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    JFL-3 P
  • Länge:
    135 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Spitzentyp:
    Tying platform (6 mm)
  • Spitzengröße:
    Ø 0,3 mm
  • Spitzenform:
    Gerade