Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Sand baths, SB400E | Avantor

Sand baths, SB400E

Sandbad SB400E, 320×320 mm
Katalognr. 453-0083
Sand baths, SB400E
Katalognr. 453-0083
Sand baths, SB400E
Sand baths, SB400E

Sandbad SB400E, 320×320 mm

Preis
SFr. 1’550.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Digital stainless steel sand bath, controlled by microprocessor. Homogenic distribution of heath for uniform heating of the complete contact surface.

  • Temperature controlled by microprocessor, with internal PT100 sensor
  • 'ARV V2' fuzzy logic algorithm for high precision temperature control, to be used with external sensor, without surpassing reference temperature (even at 30 °C)
  • Digital display LCD backlighted showing the selected and actual temperature, and timer (0 to 120 min) with audible alarm
  • Indication on the display of high temperature on the surface, that protects against burn
  • Automatic restart after unexpected shut down keeping the same parameters as before the incident. An incident sigh appears on the display
  • Membrane push-button control

Zertifizierung: IP Protection class: IP 52

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Sandbad SB400E
  • Plattengröße:
    320×320 mm
  • Cat. No.:
    453-0083
  • Modell:
    SB400E
  • B×T×H:
    360×460×180
  • Leistung:
    1500 W
  • Gewicht:
    7,5 kg
  • Temperaturbereich:
    Raumtemperatur +5…400 °C
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..