Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Erste-Hilfe-Kit, ASEP VOYAGES
Erste-Hilfe-Kit, ASEP VOYAGES
  118-0508
undefined
Erste-Hilfe-Kit, ASEP VOYAGES
  118-0508

 

  • Bezeichnung:
    Erste-Hilfe-Kit
  • Abmessungen:
    200×130×60 mm
  • Seq:
    01
  • VE:
    1
  • Gewicht:
    0,21 kg

 

 

Erste-Hife-Kit für die schnelle und effektive Behandlung von bis zu vier Personen.

  • Mit Gürtelhalterung
  • Ideal für Outdoor-Aktivitäten
  • Aus grünem Nylon

Inhalt:

1 Rettungsdecke
1 kleine sterile Kompresse
1 große sterile Kompresse
2 Wundverbände (3 m×5 cm)
1 Dehnverband (3 m×7 cm)
4 sterile Kompressen (5×5 cm)
1 Rolle Klebeband (5 m×2 cm)
1 Beutel mit zehn sortierten Pflastern
2 Alkoholkompressen
2 Calendulakompressen
2 Anti-Mücken-Kompressen
2 Päckchen mit Brandgel
2 Päckchen mit bakterizidem Gel
Schere
Pinzette
4 Verbandsklammern
1 Paar Vinylhandschuhe
1 Erste-Hilfe Anleitung in sechs Sprachen

Gewicht: 0,21 kg