Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sterilization Baskets, Side Perforated, Woven Wire Base

Sterilization Baskets, Side Perforated, Woven Wire Base

Sterilization baskets, Stainless steel 304, 240×250×50 mm
Catalog # 77666-212
Supplier #:  WP-4613
Sterilization Baskets, Side Perforated, Woven Wire Base
Catalog # 77666-212
Sterilization Baskets, Side Perforated, Woven Wire Base

Sterilization baskets, Stainless steel 304, 240×250×50 mm

Price
131,12 $
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

The sterilization basket is an ideal solution for instrument cleaning, sterilization and storage.

  • Manufactured with stainless steel 304, non-magnetic
  • Electropolished
  • Burr free to protect wraps and prevent injury
  • Smooth rounded corners
  • Single frame, double frame and detention frame lids available

Side walls are perforated to protect sharp instrument edges and tips from damage. The hole size is 2.0 mm. Meets all the requirements of automatic washing and sterilization for all types of instruments. Separate lids are available with single frame, double frame and detention shapes. Available with drop in and folding handles.

Top and bottom frame diameter: 5.0 mm. Base available in wire mesh with opening squares of 4.2 mm and wire diameter of 1.0 mm.

Spécifications
  • Désignation:
    Sterilization baskets
  • Dimensions:
    240×250×50 mm
  • Matière:
    Stainless steel 304

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.