Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Fine Mesh Baskets with Lids

220×140×50 mm
Catalog # 77665-830
 :  WP-4358
Fine Mesh Baskets with Lids
Catalog # 77665-830
Fine Mesh Baskets with Lids

220×140×50 mm

Price
172,20 $
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Made up of stainless steel 304.

  • Electropolished
  • Burr free to protect wraps and prevent injury
  • Smooth rounded corners
  • Whole and wires size: 1.6×1.6×0.7 mm
  • Top and lid frame wire diameter: 3.5 and 4.0 mm (depending on the basket)
  • Fine mesh with opening squares of 1.6 mm and wire diameter of 0.7 mm
  • Wire locking clip

Applications:
Micro surgical instrument cleaning and sterilization
Micro surgical instrument storage

Spécifications
  • Dimensions:
    220×140×50 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.