Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ag/AgCl Pellet Electrodes | Avantor

Ag/AgCl Pellet Electrodes

Ag/AgCl Electrode, 12 mm long silver wire, 0.250 μm wire diameter, 4.0 mm, 1 mm
Catalog # 77664-262
Fournisseur #:  EP4
Ag/AgCl Pellet Electrodes
Catalog # 77664-262
Ag/AgCl Pellet Electrodes

Ag/AgCl Electrode, 12 mm long silver wire, 0.250 μm wire diameter, 4.0 mm, 1 mm

Price
$113.78
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Sintered pellets with lower resistance and high strength. These small and inexpensive half-cells are easy to work with as bath electrodes.

  • Silver/Silver chloride half cells ideal for use as bath electrodes
  • Low resistance and high strength
  • Stable and well balanced in the presence of current
Spécifications
  • Ø:
    4.0 mm
  • Désignation:
    Ag/AgCl Electrode, 12 mm long silver wire, 0.250 μm wire diameter
  • Longueur:
    1 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.