Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Bare Silver Wires

Bare silver wire, 0.5 mm (0.020"), 9.1 m (30'), 24 AWG
  77664-034
Bare Silver Wires
  77664-034
Bare Silver Wires

Bare silver wire, 0.5 mm (0.020"), 9.1 m (30'), 24 AWG

 
$387.08
   
Each
 
   
 

99.99% pure annealed silver wire.

 
  • Ø:
    0.5 mm (0.020")
  • Désignation:
    Bare silver wire
  • Longueur:
    9.1 m (30')
  • Jauge:
    24 AWG

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.