Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bare Silver Wires

Bare Silver Wires

Bare silver wire, 0.38 mm (0.015"), 9.1 m (30'), 26 - 27 AWG
Catalog # 77664-030
Supplier #:  AGW1530
Bare Silver Wires
Catalog # 77664-030
Bare Silver Wires

Bare silver wire, 0.38 mm (0.015"), 9.1 m (30'), 26 - 27 AWG

Price
$756.80
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

99.99% pure annealed silver wire.

Spécifications
  • Ø:
    0.38 mm (0.015")
  • Désignation:
    Bare silver wire
  • Longueur:
    9.1 m (30')
  • Jauge:
    26 - 27 AWG

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.