Mini Dissecting Scissors
Mini Dissecting Scissors are similar to regular dissecting scissors, but they are shorter and have more delicate tips, making them ideal for fine dissection work in tight spaces.
They are commonly used in microsurgery, like ophthalmic surgery. These scissors are 8.5 cm (3.3") long and have straight or curved blades with blunt or sharp tips and fine blades. Our dissecting scissors are for general use in dissection, preparation of tissue samples, and small animal surgeries. Dissecting scissors have thinner (and often longer) blades than operating scissors.
They are designed for cutting and probing in tight spaces. These are available in surgical grade stainless steel. Our Dissecting Scissors are designed to withstand the high heat and chemical exposure of the sterilization process. They may be autoclaved. To guarantee a long life for your surgical instruments, be sure to clean them thoroughly after each use.
- Désignation:Miniature dissecting scissors
- Longueur:8.5 cm (3.3")
- Matière:Stainless steel
- Curvature:Curved
- Blade Type:Blunt
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



