Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Vannas Spring Scissors | Avantor

Vannas Spring Scissors

Vannas scissors, curved tip, 8 cm (3"), Stainless steel
Catalog # 77662-874
Fournisseur #:  501839
Vannas Spring Scissors
Catalog # 77662-874
Vannas Spring Scissors

Vannas scissors, curved tip, 8 cm (3"), Stainless steel

Price
$717.75
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These Vannas scissors are specialized spring scissors designed for precision cutting and often used by scientific researchers.

  • Straight blades
  • 0.015×0.015 mm super fine tips
  • 3 mm blades
  • Stainless steel
  • Autoclavable

Compared with other spring scissors, Vannas scissors are distinguished by their delicate, thin, sharp tips. The slender, pointed tips allows for precise cutting with minimal damage to surrounding tissues. Manufactured with surgical grade stainless steel, these scissors are durable and resistant to corrosion. As with all your surgical instruments, these scissors should be cleaned immediately after use to ensure a long service life and minimize staining or corrosion.

Spécifications
  • Désignation:
    Vannas scissors, curved tip
  • Longueur:
    8 cm (3")
  • Matière:
    Stainless steel

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.