Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pressure Manometer

Pressure Manometer

Pressure manometer (1 psi), Output: 1 V/psi, Output range: ±1.0 V, 0.001 psi (0.1 mm/Hg), ±1 psi (±52 mm/Hg)
  77665-198
Supplier #:  SYS-PM01D
Pressure Manometer
  77665-198
Pressure Manometer

Pressure manometer (1 psi), Output: 1 V/psi, Output range: ±1.0 V, 0.001 psi (0.1 mm/Hg), ±1 psi (±52 mm/Hg)

 
$2,346.30
   
Each
 
   
 

Hand-held and battery operated, PM series pressure manometers monitor vacuum and pressure in non-corrosive gases.

  • Measure vacuum and pressure in gases
  • Ranges available: ±1, ±15, or ±100 psi
  • Battery powered
  • Includes tubing and mini-phone to BNC cable
  • Easy and accurate measurements

An integral transducer and digital display allow easy and accurate pressure readings. A range switch allows measurement in units of psi or kPa for the 100 psi version, and psi or mm/Hg for the 15 psi version. Pressure can be read on the built-in LCD display or relayed to a chart recorder, oscilloscope, or computer.

PM Series pressure manometers come with 4' of ¹/₈" int. Ø soft vinyl tub­ing. Standard versions are equipped with a 9 V alkaline battery.

Linearity: 0.5% full-scale
Temperature effect: 1.0% full-scale (0 to 70 °C)
ZERO: Screwdriver-adjust
Response time: 30 ms
Battery life: Alkaline, 200 hours; rechargeable, 25 hours
Recorder output: Mini-phone jack, 3.5 mm (0.141")
Output impedance: 1 kΩ
Pneumatic connectors: Barbed, for ¹/₈ or ³/₁₆" int. Ø soft tubing
Dimension: 8×15×4 cm (3×6×1")
Weight: 1.4 kg (3 lbs.)

 
  • Résolution:
    0.001 psi (0.1 mm/Hg)
  • Désignation:
    Pressure manometer (1 psi), Output: 1 V/psi, Output range: ±1.0 V
  • Pressure Range:
    ±1 psi (±52 mm/Hg)

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.