Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pressure Manometer | Avantor

Pressure Manometer

Pressure manometer (15 psi), rechargeable, Output: 100 mV/psi, Output range: ±1.5 V, 0.01 psi (1 mm/Hg), ±15 psi (±775 mm/Hg)
Catalog # 77665-196
Fournisseur #:  SYS-PM015R
Pressure Manometer
Catalog # 77665-196
Pressure Manometer

Pressure manometer (15 psi), rechargeable, Output: 100 mV/psi, Output range: ±1.5 V, 0.01 psi (1 mm/Hg), ±15 psi (±775 mm/Hg)

Price
$2,651.24
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Hand-held and battery operated, PM series pressure manometers monitor vacuum and pressure in non-corrosive gases.

  • Measure vacuum and pressure in gases
  • Ranges available: ±1, ±15, or ±100 psi
  • Battery powered
  • Includes tubing and mini-phone to BNC cable
  • Easy and accurate measurements

An integral transducer and digital display allow easy and accurate pressure readings. A range switch allows measurement in units of psi or kPa for the 100 psi version, and psi or mm/Hg for the 15 psi version. Pressure can be read on the built-in LCD display or relayed to a chart recorder, oscilloscope, or computer.

PM Series pressure manometers come with 4' of ¹/₈" int. Ø soft vinyl tub­ing. Standard versions are equipped with a 9 V alkaline battery.

Linearity: 0.5% full-scale
Temperature effect: 1.0% full-scale (0 to 70 °C)
ZERO: Screwdriver-adjust
Response time: 30 ms
Battery life: Alkaline, 200 hours; rechargeable, 25 hours
Recorder output: Mini-phone jack, 3.5 mm (0.141")
Output impedance: 1 kΩ
Pneumatic connectors: Barbed, for ¹/₈ or ³/₁₆" int. Ø soft tubing
Dimension: 8×15×4 cm (3×6×1")
Weight: 1.4 kg (3 lbs.)

Spécifications
  • Résolution:
    0.01 psi (1 mm/Hg)
  • Désignation:
    Pressure manometer (15 psi), rechargeable, Output: 100 mV/psi, Output range: ±1.5 V
  • Pressure Range:
    ±15 psi (±775 mm/Hg)

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.