Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Vessel Clips | Avantor

Vessel Clips

Vessel clip, 1×6 mm jaws
Catalog # 77661-924
Fournisseur #:  15913
Vessel Clips
Catalog # 77661-924
Vessel Clips

Vessel clip, 1×6 mm jaws

Price
$182.49
Log in pour la disponibilité
Pack of 5
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Vessel clips are a surgical instrument used to clamp blood vessels during surgical procedures to temporarily occlude (block) blood flow in a specific area. These clips are made of metal and come in a variety of sizes. These ligating vessel clips can tie off blood vessels or other tissues.

  • Variety of tip sizes
  • Surgical grade stainless steel

The size of the vessel clip you need can vary depending on the size of the vessel or tissue being occluded. These are available with 0.8×5 mm, 1×6 mm, 1.5×5 mm and 1.5×8 mm jaws. These vessel clips are manufactured from surgical grade stainless steel, and they are suitable for autoclaving or chemical sterilization. Always clean surgical instruments thoroughly and promptly.

Packaging: They come in packages of five clips.

Spécifications
  • Désignation:
    Vessel clip, 1×6 mm jaws

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.