Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Reflex Clips System

Reflex Clips System

Reflex clip removing forcep of 7 and 9 mm clips, 12 cm long
Catalog # 77662-282
Supplier #:  500347
Reflex Clips System
Catalog # 77662-282
Reflex Clips System

Reflex clip removing forcep of 7 and 9 mm clips, 12 cm long

Price
$389.30
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

For smal animal wound closure.

  • Clips are non stertile
  • Appliers are non sterile but can be autoclaved

Clips are made up of stainless steel material.

Packaging: Clips are packed 100 per box.

Caution: This item is designed for research only, not intended for human use.

Spécifications
  • Désignation:
    Reflex clip removing forcep of 7 and 9 mm clips, 12 cm long

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.