Vannas Spring Scissors
Vannas scissors are specialized spring scissors designed for precision cutting and often used by scientific researchers.
- Stainless steel and Premium German steel
They are named after the Swedish scientist Gunnar Vannas who invented them in the 1940s. Compared with other spring scissors, vannas scissors are distinguished by their delicate, thin, sharp tips. The slender, pointed tips allows for precise cutting with minimal damage to surrounding tissues. Manufactured with surgical grade stainless steel, these scissors are durable and resistant to corrosion.
Vannas scissors are popular choice for researchers in fields that require precision cutting, such as biology, neuroscience, and microsurgery.
Common applications include:
Microdissection of small organisms, such as insects or embryos
Preparation of small tissue samples for histological analysis
Cutting thin sections of cells/tissues for viewing under a microscope
Preparation of brain slices for electrophysiological studies
Dissection of small neural circuits
Preparation of brain tissue for imaging or analysis
- Désignation:Vannas spring scissors
- Longueur:8 cm (3.5")
- Matière:German steel
- Curvature:Curved
- Tip Size:0.1 mm
- Blade Length:5 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



