Mayo Dissecting Scissors, 14 cm
Product Details & Documents
Mayo scissors, also called mayo dissecting scissors, are surgical scissors made popular by the mayo clinic. They have ring handles and long, straight, thick blades with semi-blunt tips that are straight or curved.
- Blunt, thick blades
- Ring handles
- Straight or curved tips
- Surgical grade stainless steel or premium German steel
The length of the blade determines the reach of the scissors when you are dissecting. The blades are sturdy for heavy duty work like cutting connective tissues, fascia, and sutures.
Mayo scissors are often used for dissection, where the blunt tips prevent accidental damage to surrounding tissue and may be used to delicately probe. They may also be used for dressing and bandage removal.
These surgical scissors are available in surgical grade stainless steel or premium German steel. Both metals are suitable for sterilization by autoclaving or chemically. Always clean your surgical instruments promptly after use. Cleaning helps to minimize staining and preserve the life of your fine surgical instruments.
Spécifications
- Longueur:14 cm (5.5")
- Matière:Stainless steel
- Blade Type:Curved
- Handle:Ring handle
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



