Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Noyes Micro Scissors, 14 cm | Avantor

Noyes Micro Scissors, 14 cm

Curved, 20 mm
Catalog # 77662-462
Fournisseur #:  501238
Noyes Micro Scissors, 14 cm
Catalog # 77662-462
Noyes Micro Scissors, 14 cm

Curved, 20 mm

Price
$228.72
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Noyes Micro Scissors are a surgical instrument designed for ophthalmic surgery and are an ideal choice for microdissection or for delicate small animal surgeries. Named after their inventor, ophthalmologist Dr. Arthur Noyes, the Noyes Micro Scissors are characterized by their small size and fine tips. They let you make precise and controlled incisions.

  • These scissors are 14 cm (5.5") long and come with straight or curved tips
  • Spring handle
  • Fine tips for precision surgical applications

These surgical scissors are typically used for delicate tasks such as cutting fine structures, trimming tissue, or creating small openings. Noyes scissors are a type of spring scissors which can be used ambidextrously. For this reason, Noyes scissors are often preferred by left-handed surgeons.

Noyes Micro Scissors are made from surgical grade stainless steel, which is suitable for autoclaving or chemical sterilization. Always clean your surgical instruments promptly after you use them. Proper cleaning lengthens the usable lifespan of surgical instruments.

Spécifications
  • Curvature:
    Curved
  • Tip Size:
    20 mm

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.