Luer Lock Syringes
Le produit 76124-662 est similaire à 76837-029 mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différents.
Product Details & Documents
General-purpose syringes available in 1, 3, 5, 10 and 20 ml barrel volumes for clinical and veterinary use.
- EtO sterilized
- Pyrogen-free
- Highly transparent barrel for maximum visibility
- Excellent lubrication performance
- Plunger retention mechanism prevents accidental plunger withdrawal
These syringes are non-reactive and safe for use in medical procedures. The barrel and plunger are made from polypropylene, and the piston is made from polyisoprene. All syringes do not contain any DEHP, BPA, or styrene. This makes them suitable for clinical use including injecting fluid into the body and collecting fluid from the body.
: Meets ISO standards, FDA approved.
: Syringes are sterilized, individually wrapped.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Volume:5 ml
- Désignation:Luer lock syringe
- Tip Style:Luer lock
- Graduation:0.2 ml
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



