Facial Tissues
Facial tissues, standard, non sterile, White, 2, 8×8.3", 9.9208 lbs., 90/box, 30 boxes/case
Supplier: Dukal
Fournisseur #: TIS101
Jump to:
Product Details & Documents
Facial tissues made of 100% virgin wood pulp.
- Fragrance free and without lotion
- Features colorful designs
- Available in standard and premium options
Packaging: Packaged in flat dispenser box made from recycled paper.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Color:White
- Désignation:Facial tissues, standard, non sterile
- Dimensions:8×8.3"
- Packaging:90/box, 30 boxes/case
- Weight:9.9208 lbs.
- Ply:2
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



